Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 9021 M3

  • ERIKS:12489282
  • Hersteller:55530030001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 9021
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
9 mm
Dicke
0.8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
3
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093