Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 9021 M20

  • ERIKS:23271084
  • Hersteller:55530200001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,00 €/ Stückexkl. MwSt

3,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 9021
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
60 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093