Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 9021 M10

  • ERIKS:23271081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,55 €/ Stückexkl. MwSt

0,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

3000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 9021
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093