Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7989 M22

  • ERIKS:11750001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,54 €/ Stückexkl. MwSt

4,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7989A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
39 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
22
DIN-Norm
7989
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein