0,55 €/ Stückexkl. MwSt
0,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 1440 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
DIN-Norm | 1440 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 8738 |