Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 M6

  • ERIKS:23265825
  • Hersteller:51417060001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
NF
Typ
M
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
14 mm
Dicke
1.2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
Ausführung
M
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein