Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 9021 M39

  • ERIKS:11750285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,94 €/ Stückexkl. MwSt

16,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 9021
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
39 mm
Außendurchmesser
110 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
36
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093