0,03 €/ Stückexkl. MwSt
0,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7349 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Dicke | 1 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 3 |
DIN-Norm | 7349 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |