Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 1440 M22

  • ERIKS:11746841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,60 €/ Stückexkl. MwSt

0,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 1440
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
34 mm
Dicke
4 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738