Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Messing M24

  • ERIKS:11760803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 125A
Material
Messing
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
44 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
24
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089