Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M5

  • ERIKS:23689040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

10511 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
1 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089