Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M14

  • ERIKS:23270773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
14
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089