Eriks

Federring gewölbt DIN 128 M16 Federstahl Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:23689208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Für Schraubenmaß metrisch
16
Innendurchmesser
16.2 mm
Außendurchmesser
27.4 mm
Dicke
2.8 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Mechanisch verzinkt
DIN-Norm
128
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring