0,95 €/ Stückexkl. MwSt
1,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 137B |
Serie | DIN 137B |
Für Schraubenmaß metrisch | 20 |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Mechanisch verzinkt |
DIN-Norm | 137B |
Ausführung | Gewellt |
Typ | Federring |