Eriks

Federring flache Enden DIN 7980 M5 Federstahl

  • ERIKS:23693414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
5
Innendurchmesser
5.1 mm
Außendurchmesser
8.8 mm
Dicke
1.6 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring