Eriks

Federring flache Enden DIN 7980 M3 Edelstahl A2

  • ERIKS:23265764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
3
Innendurchmesser
3.1 mm
Außendurchmesser
5.6 mm
Dicke
1 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring