Eriks

Federring flache Enden DIN 7980 M24 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,88 €/ Stückexkl. MwSt

1,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
24
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
35.9 mm
Dicke
5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring