Eriks

Federring flache Enden DIN 127 M8 Stahl feuerverzinkt

  • ERIKS:11908343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
8
Innendurchmesser
8.1 mm
Außendurchmesser
14.8 mm
Dicke
2 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring