Eriks

Federring flache Enden DIN 127 M42 Federstahl

  • ERIKS:23689156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
42
Innendurchmesser
42.5 mm
Außendurchmesser
68.2 mm
Dicke
7 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring