0,01 €/ Stückexkl. MwSt
0,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Für Schraubenmaß metrisch | 2 |
Innendurchmesser | 2.1 mm |
Außendurchmesser | 4.4 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 127 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |