Eriks

Federring flache Enden DIN 127 M12 Federstahl

  • ERIKS:23254940
  • Hersteller:37000120001
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
12
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
21.1 mm
Dicke
2.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring