
80,00 €/ Quadratmeterexkl. MwSt
95,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | NBR/SBR 65 |
Typ | L 8100 |
Compound | L8100 |
Material | NBR/SBR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
2.469,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.938,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026