Eriks

Einseitige Wellenverbindung, SGFlex-3FS Serie, GK-10323

  • ERIKS:14998076
  • Hersteller:GK-10323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

530,89 €/ Stückexkl. MwSt

631,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
SGFlex-3F
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
1400 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1.2 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.6 mm
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.125 in
Außendurchmesser
195 mm
Lochkreis
140 mm
Max. Drehzahl
5100
Länge
105 mm