256,21 €/ Stückexkl. MwSt
304,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | SGFlex-3F |
Typ | Flexible Coupling |
Nenndrehmoment | 210 Nm |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 0.6 mm |
Bewegungsaufnahme radial +/- | 0.3 mm |
Innendurchmesser | 42 mm |
Innendurchmesser | 1.625 in |
Außendurchmesser | 101 mm |
Lochkreis | 75 mm |
Max. Drehzahl | 7200 |
Länge | 60 mm |