2.638,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.139,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DRV 832-D |
Typ | 8938 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN40 |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 13.3 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 2 bis 5 bar |
Max. Fülldruck | 16 bar |
Mediumtemperatur | von 20 bis 200 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Sitz | 1.4404 |
Material Membran | 1.4404 |
Material Feder | Edelstahl |
Material Federkappe | 1.4408 |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Optional |
Manometeranschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Rückflusssicherung | Nein |
DN | DN40 |
P | von 2 bis 5 bar |
A | 200 mm |
H | 219 mm |
H1 | 75 mm |
L | 200 mm |
Gewicht | 9.7 kg |