1.390,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.654,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DRV 730-D |
Typ | 8937 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 3.6 m³/h |
Reduzierter Druckbereich | von 0.3 bis 2 bar |
Max. Fülldruck | 16 bar |
Mediumtemperatur | von 20 bis 200 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Sitz | 1.4404 |
Material Membran | 1.4404 |
Material Feder | Edelstahl |
Material Federkappe | 1.4408 |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Optional |
Manometeranschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Rückflusssicherung | Nein |
DN | 1/2" (15) |
P | von 0.3 bis 2 bar |
A | 79 mm |
H | 150 mm |
H1 | 29 mm |
L | 95 mm |
Gewicht | 2.3 kg |