91,00 €/ Stückexkl. MwSt
108,29 €inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Material | AISI 316 |
Typ | LR131U |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde 3-Teilig |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPT |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1" |
Form | Gerade |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |