Eriks

Dreiteilige konisch dichtende 100-bar-Verschraubung Typ R131 aus Edelstahl, BSPP-Innengewinde 3/4".

  • ERIKS:12967960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

82,25 €/ Stückexkl. MwSt

97,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
AISI 316
Typ
R131
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde 3-Teilig
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C