





0,60 €/ Stückexkl. MwSt
0,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 94 - ISO 1234 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Durchmesser | 6.3 mm |
Länge | 125 mm |
ISO-Norm | 1234 |
DIN-Norm | 94 |