Eriks

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A2 8,3X63MM

  • ERIKS:23267569
  • Hersteller:51700063063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1,05 €/ Stückexkl. MwSt

1,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 94 - ISO 1234
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
6.3 mm
Länge
63 mm
ISO-Norm
1234
DIN-Norm
94