
11,40 €/ Stückexkl. MwSt
13,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7979 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Gehärtet |
Durchmesser | 20 mm |
Länge | 60 mm |
ISO-Norm | 8735 |
DIN-Norm | 7979 |