
6,20 €/ Stückexkl. MwSt
7,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7978 - ISO 8736 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 16 mm |
Länge | 50 mm |
ISO-Norm | 8736 |
DIN-Norm | 7978 |
Typ | A |