
2,60 €/ Stückexkl. MwSt
3,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7977 - ISO 8737 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 8 mm |
Länge | 60 mm |
ISO-Norm | 8737 |
DIN-Norm | 7977 |