Eriks

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 6,5x9,5x10 Stück

  • ERIKS:23693110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,39 €/ Stückexkl. MwSt

0,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7603A
Material
Kupfer
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Dicke
1 mm
DIN-Norm
7603
Ausführung
A
Typ
Dichtring
Facettenförmig
Nein