1,14 €/ Stückexkl. MwSt
1,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7603A |
Material | Kupfer |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 1.5 mm |
DIN-Norm | 7603 |
Ausführung | A |
Typ | Dichtring |
Facettenförmig | Nein |