0,31 €/ Stückexkl. MwSt
0,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7603A |
Material | Aluminium |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Dicke | 1.5 mm |
DIN-Norm | 7603 |
Ausführung | A |
Typ | Dichtring |
Facettenförmig | Nein |