Eriks

DIN7504 o tx25 A2 o 5,5x50 /200 zelfborende schroef verzonken kop o-tx

  • ERIKS:11748100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,37 €/ Stückexkl. MwSt

0,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7504
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Blechgewinde
Gewindedurchmesser ST
5.5 mm
Länge
50 mm
Kopfform
Senkkopf
Schraubsystem
Torx