Eriks

DIN7504 o tx20 A2 o 4,2x22 /1000 zelfborende schroef verzonken kop o-tx

  • ERIKS:11748081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7504
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Blechgewinde
Gewindedurchmesser ST
4.2 mm
Länge
22 mm
Kopfform
Senkkopf
Schraubsystem
Torx