
0,43 €/ Stückexkl. MwSt
0,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7343 - ISO 8750 |
Material | Federstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 6 mm |
Länge | 30 mm |
DIN-Norm | 7343 |
ISO-Norm | 8750 |
Typ | Spiral-Spannstift |