
8,40 €/ Stückexkl. MwSt
10,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 705/914 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Breite | 16 mm |