Eriks

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A4 4x20

  • ERIKS:23725069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,41 €/ Stückexkl. MwSt

0,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
4 mm
Länge
20 mm
Toleranz
M6
ISO-Norm
2338
DIN-Norm
7