Eriks

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A1 2,5x24

  • ERIKS:23724899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A1
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
2.5 mm
Länge
24 mm
Toleranz
M6
ISO-Norm
2338
DIN-Norm
7