
0,29 €/ Stückexkl. MwSt
0,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7 - ISO 2338 |
Material | Automatenstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 4 mm |
Länge | 45 mm |
Toleranz | M6 |
ISO-Norm | 2338 |
DIN-Norm | 7 |