0,41 €/ Stückexkl. MwSt
0,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6912 |
Serie | DIN 6912 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Länge | 40 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 0.7 |
Kopf Höhe | 2.8 mm |
Kopfbreite | 7 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 6912 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |