Eriks

DIN6798 a RVS A2 M18 /200 tandveerring vorm a-gesl# buitenvertand

  • ERIKS:23730085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6798A
Serie
DIN 6798A
Für Schraubenmaß metrisch
18
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
1.4 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6798A
Ausführung
Geschlossene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe