Eriks

DIN6797a staal M12 /750 tandveerring vorm a-open buitenvertand

  • ERIKS:23692061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 750Mindestbestellmenge: 750

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
12
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
20.5 mm
Dicke
1 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe