





0,39 €/ Stückexkl. MwSt
0,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6325 - ISO 8734 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 2.5 mm |
Länge | 24 mm |
Toleranz | M6 |
ISO-Norm | 8734 |
DIN-Norm | 6325 |