





2,00 €/ Stückexkl. MwSt
2,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6325 - ISO 8734 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 12 mm |
Länge | 28 mm |
Toleranz | M6 |
ISO-Norm | 8734 |
DIN-Norm | 6325 |