0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 433 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 14 |
DIN-Norm | 433 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7092 |