
0,31 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 1473 - ISO 8740 |
Material | Automatenstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 2.5 mm |
Länge | 8 mm |
DIN-Norm | 1473 |
ISO-Norm | 8740 |
Typ | Zylinderkerbstift |